DAP安心の日本生産。毎日飲んで驚きのスッキリ
溜まっているものが流れるゴールデンキャンドル配合の出すことに拘ったハーブティー。
これまでエステサロンでしか飲めなかった噂のデトックスティー。
おいしく飲んで「洗われる爽快感」ぽっこりお腹が毎朝すっきり!
安心して飲める日本生産ラズベリー風味。毎日どっさり綺麗なお腹の厳選ブレンド。
用途出なくてつらい方、ぽっこりが気になる方、自然に出したい方、体重が気になる方、食物繊維不足が気になる方。内容量(g)60(4g×15包)保存方法常温で保存賞味期限製造より2年調理方法目安量:1日1包(1包で1~2杯お飲みいただけます。但し一度使用したティーバッグは翌日まで持ち越さないでください。)初めてお飲みになる時は、休日前をおすすめいたします、1包を300mlくらいののお湯に2~3分浸す程度の薄めからお試し頂き、様子を見ながら、徐々に濃くしたり、飲む量や回数を増やすなどして調整して下さい。季節や気分に合わせて、アイスにしたり、ミルク・蜂蜜・レモンなどを入れてもおいしくいただけます。内容量1箱