曜日別特売

タフウレタンヘッドライト

タフウレタンヘッドライト - 武蔵ホルト

塗料ならではの強靭な被膜で経年劣化による白ボケや黄ばんだヘッドライトをクリアな状態に修復、クリアな状態は 2 年以上持続します。※メーカー耐久テスト結果 お車の使用条件により異なります
耐候性・耐衝撃性・耐ガソリン性に優れた2液性ウレタン塗料
速乾性で超耐久・強靭な塗膜を形成
塗布面積:0.2 ~0.4m2(3回塗り)(ミニバンのヘッドライト約1台分)

用途ヘッドライトのクリア塗装容量(mL)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量63mL危険物の性状非水溶性内容量1缶(150mL)
注意
※使用上の注意をご確認の上ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50265235MH11626
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする