曜日別特売

タフウレタンマットクリア

タフウレタンマットクリア - 武蔵ホルト

速乾性で強く厚い塗膜を形成、車やバイク等のパーツをクールなマット調(艶消し)にカスタムできます。
耐候性・耐ガソリン性・耐衝撃性に優れた2液性ウレタン塗料
速乾性で超耐久・強靭な塗膜を形成
塗布面積は、23 回塗りで 0.9~1.4m2(塗り方や下地により差があります)

用途
自動車のボディやバンパーやホイール、その他各パーツなどの塗装
オートバイのガソリンタンク(外面)やヘルメットなどの塗装
マットクリア容量(mL)320危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量144mL危険物の性状非水溶性内容量1缶(320mL)
注意
※使用上の注意をご確認の上ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50265226MH11624
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする