ライン精機
安全スイッチ
小型タイプで取り付けやすい
セーフティリレーユニットと組み合わせることでPLeまで対応
セーフティリレーユニット1台に対して、複数接続可能
堅牢なステンレスタイプ
仕様
B10d:2000000回
質量(g)
送信ユニット:70、受信ユニット:210
タイプ
4/Low
外形寸法(mm)
送信ユニット:70×12×16、受信ユニット:70×16×16
保護構造
IP69K
出力
S1-301接続用N.O.出力×2
材質(ハウジング)
SUS316L相当(ステンレス鋳鋼SS16)
使用環境温度(℃)
-25-+60
感知距離(mm)
7(定格)、スイッチON(保証値):6、スイッチOFF(保証値):10、ヒステリシス:1
パフォーマンスレベル
S1-301と併用(1台及び2~25台直列接続):PLe(安全カテゴリ)、SIL3
内容量
1台
注意
※ 安全特別低電圧(SELV)または保護特別低電圧(PELV)に適合した電源ユニットをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧
消費電流(mA)
補助出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50265847
SS4-OX-420
D24V(-15%/+10%)
268
N..×1(PNPオープンコレクタ出力)、D24V250×.
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50265856
SS4-OX-430
DC24V(-15%/+10%)
30
N.C.×1(NPNオープンコレクタ出力)、DC30V250Aa×.
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
76日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください