曜日別特売

安全スイッチ

安全スイッチ - ライン精機

単体でPLcに対応 / 二重化
小型タイプで取り付けやすい
堅牢なステンレスタイプ

仕様セーフティリレーユニット併用不可質量(g)送信ユニット:70、受信ユニット:210タイプ4/Low外形寸法(mm)送信ユニット:70×12×16、受信ユニット:70×16×16保護構造IP68出力N.O.接点×2(48V/250(抵抗負荷、誘導負荷)、D30V/250(誘導負荷)、D5V/10in.)適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS電源電圧D24V(-15%/+10%)接点構成SS3-O×接点構成消費電流(mA)60材質(ハウジング)SUS316L相当(ステンレス鋳鋼SS16)使用環境温度(℃)-25-+60内蔵ヒューズ250m補助出力無し感知距離(mm)7(定格)、スイッチON(保証値):6、スイッチOFF(保証値):10、ヒステリシス:1パフォーマンスレベル単体使用(1台及び2~25台直列接続):PL(安全コテゴリ1)、SIL2MTTF(時間)>100年内容量1台
注意
※ 安全特別低電圧(SELV)または保護特別低電圧(PELV)に適合した電源ユニットをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50265820SS3-OX-200
20,970
20,900
22,990(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする