VFM200 Series 5ポートメカニカルバルブ メタルシール

VFM200 Series 5ポートメカニカルバルブ メタルシール - SMC
押しボタン:赤ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0アクチュエータの種類押しボタン/キノコ頭管接続口径1/4ボディオプション内部パイロット使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50265524VFM250-02-30R-X207A
15,570
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする