曜日別特売

油性アルミ用 下塗り剤(とうめい)

油性アルミ用 下塗り剤(とうめい) - カンペハピオ油性アルミ用 下塗り剤(とうめい) - カンペハピオ油性アルミ用 下塗り剤(とうめい) - カンペハピオ油性アルミ用 下塗り剤(とうめい) - カンペハピオ
(3件のレビュー)

[上塗り塗料とアルミ製品との密着力をアップ]塗料の密着が悪いアルミ建材、非鉄金属に本品を下塗りすると、上塗り塗料との密着が高まります。
[透明仕上がり]乾きが速く、透明に仕上がります。
[上塗り塗装]ラッカー・水性塗料・油性塗料が上塗りできます。

用途アルミ建材の下塗り、アルミニウム・ステンレス・クロムメッキ・亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く)・ブリキ・真ちゅう・銅などの各種非鉄金属や鉄の下塗り剤とうめい乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)主な用途アルミ危険等級アズワン品番64-1151-53危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)塗り面積(1回塗り)(m2)約4.5~5.5塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約3枚危険物の性状非水溶性内容量1缶(0.5L)
注意
※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。
※表記の用途以外には使用しないでください。
※[亜鉛メッキ板・真ちゅうへ塗装する場合]亜鉛メッキ・真ちゅうへ塗装する場合、油性(アルキド・フタル酸系)塗料は付着が悪いので、上塗りには適しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2182920367645001005
2,434
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21829203
2024-05-03
用途: アルミ戸袋の老朽化塗装
金成製造業

塗り安い下塗り材です
良く研磨後に脱脂を
して塗装しましたが
塗った後に薄くグレー
になるときがあります
もちろん上塗りで消えました

対象商品 : 21829203
2020-04-17
用途: アルミ鋳物門扉塗装
製造業

アルミ鋳物門扉塗装は難しい(というよりは勧められない)と言われており、業者に依頼してもはがれる可能性が大きいとの事です。
現在の門扉は18年使用しているので交換した方が良いのでしょうが、悪あがきでDIYで塗装しました。上塗塗料はカンペパピオの油性塗料を使用しました。耐久性についてはまだ判りません。

1が参考にしています
対象商品 : 21829203
2019-07-10
用途: 塗装作業時
有限会社レスキュー防災

とても使いやすく良い商品だと思います。また購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする