曜日別特売

フィッツケース

フィッツケース - TENMA(天馬)フィッツケース - TENMA(天馬)フィッツケース - TENMA(天馬)フィッツケース - TENMA(天馬)フィッツケース - TENMA(天馬)フィッツケース - TENMA(天馬)フィッツケース - TENMA(天馬)フィッツケース - TENMA(天馬)
材質
引出、外枠、天板:PP
補強板:アルミニウム
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
耐荷重(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50587156FC40-30301セット(12個)C(クリア)1900天板5 / 引出内430×40×30
オープン
24,900
27,390(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50587174FC40-30401セット(12個)C(クリア)2500天板5 / 引出内530×40×40
オープン
27,900
30,690(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50587199FC40-35301セット(12個)C(クリア)2100天板5 / 引出内435×40×30
オープン
26,900
29,590(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50587217FC40-35401セット(12個)C(クリア)2600天板5 / 引出内535×40×40
オープン
29,900
32,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50587235FC40-40301セット(12個)C(クリア)2400天板5 / 引出内440×40×30
オープン
28,900
31,790(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50587260FC40-40401セット(12個)C(クリア)2900天板5 / 引出内540×40×40
オープン
29,900
32,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50587278FC40-30201セット(18個)C(クリア)1400天板5 / 引出内330×40×20
オープン
32,900
36,190(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50587296FC40-35201セット(18個)C(クリア)1600天板5 / 引出内335×40×20
オープン
35,900
39,490(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50587314FC40-40201セット(18個)C(クリア)1800天板5 / 引出内340×40×20
オープン
38,900
42,790(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50587147FC40-30301セット(12個)WC(ホワイトクリア)1900天板5 / 引出内430×40×30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50587165FC40-30401セット(12個)WC(ホワイトクリア)2500天板5 / 引出内530×40×40
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50587190FC40-35301セット(12個)WC(ホワイトクリア)2100天板5 / 引出内435×40×30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50587208FC40-35401セット(12個)WC(ホワイトクリア)2600天板5 / 引出内535×40×40
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50587226FC40-40301セット(12個)WC(ホワイトクリア)2400天板5 / 引出内440×40×30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50587244FC40-40401セット(12個)WC(ホワイトクリア)2900天板5 / 引出内540×40×40
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50587269FC40-30201セット(18個)WC(ホワイトクリア)1400天板5 / 引出内330×40×20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50587287FC40-35201セット(18個)WC(ホワイトクリア)1600天板5 / 引出内335×40×20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50587305FC40-40201セット(18個)WC(ホワイトクリア)1800天板5 / 引出内340×40×20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63632898FC40-30201個WC(ホワイトクリア)1400天板5/引出内330×40×20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63632907FC40-35201個WC(ホワイトクリア)1600天板5/引出内335×40×20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63632934FC40-30301個WC(ホワイトクリア)1900天板5/引出内430×40×30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63632950FC40-30401個WC(ホワイトクリア)2500天板5/引出内530×40×40
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63632959FC40-35301個WC(ホワイトクリア)2100天板5/引出内435×40×30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63632968FC40-35401個WC(ホワイトクリア)2600天板5/引出内535×40×40
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63632977FC40-40201個WC(ホワイトクリア)1800天板5/引出内340×40×20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63632986FC40-40301個WC(ホワイトクリア)2400天板5/引出内440×40×30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63632995FC40-40401個WC(ホワイトクリア)2900天板5/引出内540×40×40
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63632916FC40-30201個グレー1400天板5/引出内330×40×20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63632925FC40-35201個グレー1600天板5/引出内335×40×20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63633004FC40-30301個グレー1900天板5/引出内430×40×30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63633020FC40-30401個グレー2500天板5/引出内530×40×40
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63633029FC40-35301個グレー2100天板5/引出内435×40×30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63633038FC40-35401個グレー2600天板5/引出内535×40×40
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63633047FC40-40201個グレー1800天板5/引出内340×40×20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63633056FC40-40301個グレー2400天板5/引出内440×40×30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63633065FC40-40401個グレー2900天板5/引出内540×40×40
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63633074FC40-30301セット(12個)グレー1900天板5/引出内430×40×30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63633090FC40-30401セット(12個)グレー2500天板5/引出内530×40×40
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63633099FC40-35301セット(12個)グレー2100天板5/引出内435×40×30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63633108FC40-35401セット(12個)グレー2600天板5/引出内535×40×40
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63633117FC40-40301セット(12個)グレー2400天板5/引出内440×40×30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63633126FC40-40401セット(12個)グレー2900天板5/引出内540×40×40
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63633135FC40-30201セット(18個)グレー1400天板5/引出内330×40×20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63633144FC40-35201セット(18個)グレー1600天板5/引出内335×40×20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63633160FC40-40201セット(18個)グレー1800天板5/引出内340×40×20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50587147FC40-30300786249040-30MFC40-3030 フィッツケース マルチ TENMA(天馬) 07862490フィッツケース マルチTENMA(天馬)1セット(12個)
21,980
税込24,178
4
50587165FC40-30400786249940-30LFC40-3040 フィッツケース マルチ TENMA(天馬) 07862499フィッツケース マルチTENMA(天馬)1セット(12個)
24,980
税込27,478
4
50587190FC40-35300786251740-35MFC40-3530 フィッツケース マルチ TENMA(天馬) 07862517フィッツケース マルチTENMA(天馬)1セット(12個)
23,980
税込26,378
4
50587208FC40-35400786252640-35LFC40-3540 フィッツケース マルチ TENMA(天馬) 07862526フィッツケース マルチTENMA(天馬)1セット(12個)
26,980
税込29,678
4
50587226FC40-40300786255140-40MFC40-4030 フィッツケース マルチ TENMA(天馬) 07862551フィッツケース マルチTENMA(天馬)1セット(12個)
25,980
税込28,578
4
50587244FC40-40400786256040-40LFC40-4040 フィッツケース マルチ TENMA(天馬) 07862560フィッツケース マルチTENMA(天馬)1セット(12個)
27,980
税込30,778
4
50587269FC40-30200786248140-30SFC40-3020 フィッツケース マルチ TENMA(天馬) 07862481フィッツケース マルチTENMA(天馬)1セット(18個)
29,980
税込32,978
4
50587287FC40-35200786250840-35SFC40-3520 フィッツケース マルチ TENMA(天馬) 07862508フィッツケース マルチTENMA(天馬)1セット(18個)
31,980
税込35,178
4
50587305FC40-40200786253540-40SFC40-4020 フィッツケース マルチ TENMA(天馬) 07862535フィッツケース マルチTENMA(天馬)1セット(18個)
34,980
税込38,478
4
63632898FC40-30200786169540-30SFC40-3020 フィッツケース マルチ TENMA(天馬) 07861695フィッツケース マルチTENMA(天馬)1個
1,898
税込2,088
4
63632907FC40-35200786206140-35SFC40-3520 フィッツケース マルチ TENMA(天馬) 07862061フィッツケース マルチTENMA(天馬)1個
1,998
税込2,198
4
63632934FC40-30300786203640-30MFC40-3030 フィッツケース マルチ TENMA(天馬) 07862036フィッツケース マルチTENMA(天馬)1個
2,098
税込2,308
4
63632950FC40-30400786204540-30LFC40-3040 フィッツケース マルチ TENMA(天馬) 07862045フィッツケース マルチTENMA(天馬)1個
2,398
税込2,638
4
63632959FC40-35300786207040-35MFC40-3530 フィッツケース マルチ TENMA(天馬) 07862070フィッツケース マルチTENMA(天馬)1個
2,298
税込2,528
4
63632968FC40-35400786207940-35LFC40-3540 フィッツケース マルチ TENMA(天馬) 07862079フィッツケース マルチTENMA(天馬)1個
2,498
税込2,748
4
63632977FC40-40200786208840-40SFC40-4020 フィッツケース マルチ TENMA(天馬) 07862088フィッツケース マルチTENMA(天馬)1個
2,198
税込2,418
4
63632986FC40-40300786209740-40MFC40-4030 フィッツケース マルチ TENMA(天馬) 07862097フィッツケース マルチTENMA(天馬)1個
2,498
税込2,748
4
63632995FC40-40400786210640-40LFC40-4040 フィッツケース マルチ TENMA(天馬) 07862106フィッツケース マルチTENMA(天馬)1個
2,698
税込2,968
4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする