曜日別特売

NEW タフポン ストロング 抗菌 キッチンスポンジ

NEW タフポン ストロング 抗菌 キッチンスポンジ - オーエNEW タフポン ストロング 抗菌 キッチンスポンジ - オーエNEW タフポン ストロング 抗菌 キッチンスポンジ - オーエNEW タフポン ストロング 抗菌 キッチンスポンジ - オーエ

耐久性にすぐれ毛玉になりにくい

用途コゲまでしっかり落とす研磨剤入。耐久性のあるかための不織布。泡立ち・水切れの良い3層構造。スポンジ部分に抗菌加工。不織布面は鉄製のフライパン・鍋の汚れ落としに。スポンジ面は食器、調理器具洗いに。材質スポンジ/ポリウレタンフォーム、不織布/ナイロン(研磨剤入)グリーン使用温度範囲(℃)90以下寸法(cm)約6×12.2×3.3適合用途調理器具洗い繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(2個)
注意
※商品の仕様は、改善改良のため予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50587339-
300
269
296(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする