曜日別特売

バススタイル コーナースタンド

バススタイル コーナースタンド - パール金属バススタイル コーナースタンド - パール金属

サビにくいダブルコーティングワイヤー。コーナーを使って、バス用品をひとまとめに収納。上段に小物、下段にボトルが収納できます。

材質鉄(アクリル樹脂塗装)質量(g)521段数2段耐荷重(kg)上段:1、下段:2全長A×幅B×高さC(mm)250×155×385内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50587138HC-177
2,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする