曜日別特売

焼肉プレート グリルマイスター

焼肉プレート グリルマイスター - アピックス焼肉プレート グリルマイスター - アピックス焼肉プレート グリルマイスター - アピックス焼肉プレート グリルマイスター - アピックス焼肉プレート グリルマイスター - アピックス焼肉プレート グリルマイスター - アピックス焼肉プレート グリルマイスター - アピックス

おウチで本格的なエンタメ焼肉が楽しめる韓流「グリルマイスター」誕生
グリルマイスターは、韓国風の新しい焼肉スタイルを楽しむ為に新開発した電気式のグリルプレートです。
プレートのエリアによって「高温ゾーン」「低温ゾーン」と分かれている為、お肉をこんがり焼きながら、同時にチーズを溶かしたり、卵液を入れてケランチム(韓国風茶碗蒸し)を作ることもできるので、チーズをディップして焼肉を楽しめるエンターテイメント要素溢れる逸品になっております。
チーズサムギョプサルやチーズタッカルビなど、韓国風・新大久保風の焼肉をおウチでお楽しみいただけます。
特殊形状独自プレート。
高温ゾーン/低温ゾーン。
グリルホール(減煙・減脂)
フッ素加工プレート。
プレート脱着式(水洗い可能)
温度調節機能。
高火力 最大1000W。
油受けトレイ(水洗い可能)

材質本体:ポリプロピレン、プレート:アルミダイカスト(フッ素樹脂塗装)、油受けトレイ:アルミメッキ鋼板、コントローラー:フェノール樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000本体質量(kg)1.8(コントローラー含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×340×90電源コード(m)約1.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50587470AGP-350
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする