PLUS(プラス)[文具]
テープカッター プーリー TC-101E/K用
1.プーリーだけが破損してしまった場合でも、部品だけを購入していただくことで本体を長くお使いいただくことができます。
2.プーリーは100%再生材使用です。
材質
プーリー小/100%再生ABS、プーリー大/100%再生ABS
適合
使用テープ(巻芯径):1インチ、3インチ両用
テープ長さ(m)
70まで対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×75×39
適合テープ幅(mm)
24
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50586106
TC-003(31270)
24
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください