曜日別特売

ノック式エナージェル0.5

ノック式エナージェル0.5 - ぺんてるノック式エナージェル0.5 - ぺんてるノック式エナージェル0.5 - ぺんてるノック式エナージェル0.5 - ぺんてるノック式エナージェル0.5 - ぺんてるノック式エナージェル0.5 - ぺんてるノック式エナージェル0.5 - ぺんてるノック式エナージェル0.5 - ぺんてる
(1件のレビュー)

エナージェルインキ採用。軽くなめらかな書き味。濃くはっきりとした文字が書け、速記にも強く、乾きも速い。ノックしてすばやく書けます。

タイプ極細シリーズエナージェル方式ノック式先端ボール径(mm)0.5入数1グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50586149BLN75Z-Dグリーンシルバー
230
179
197(税込)
当日出荷
50586158BLN75Z-Fオレンジシルバー
230
179
197(税込)
当日出荷
50586167BLN75Z-BGバーガンディシルバー
230
179
197(税込)
翌々日出荷
50586176BLN75Z-CAブルーブラックシルバー
230
179
197(税込)
当日出荷
50586185BLN75Z-D3フォレストグリーンシルバー
230
179
197(税込)
当日出荷
50586194BLN75Z-SPセピアシルバー
230
179
197(税込)
翌々日出荷
50586210BLN75A2-KAオリーブブラックブラック
230
179
197(税込)
翌々日出荷
50586219BLN75A2-SAインディゴブラックブラック
230
179
197(税込)
当日出荷
50586228BLN75A2-VAボルドーブラックブラック
230
179
197(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50586176
2025-10-14
用途: イラスト作成
サービス業

イラスト教室でいつも使用しています。
使用感もよく滑らかな上にこすっても汚れない所がとても良いです。このブラックオリーブやブルーブラックの色味がおしゃれで邪魔にならずとても気に入っているのですが最近生産されていないのか売り場になく、慌ててたくさん購入しました。お安く買えてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする