ノック式エナージェル0.7

ノック式エナージェル0.7 - ぺんてるノック式エナージェル0.7 - ぺんてるノック式エナージェル0.7 - ぺんてるノック式エナージェル0.7 - ぺんてるノック式エナージェル0.7 - ぺんてるノック式エナージェル0.7 - ぺんてるノック式エナージェル0.7 - ぺんてるノック式エナージェル0.7 - ぺんてる

エナージェルインキ採用。軽くなめらかな書き味。濃くはっきりとした文字が書け、速記にも強く、乾きも速い。ノックしてすばやく書けます。

タイプ細字シリーズエナージェル方式ノック式先端ボール径(mm)0.7入数1グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50586237BL77-Dグリーンシルバー
230
179
197(税込)
当日出荷
50586246BL77-Fオレンジシルバー
230
179
197(税込)
翌々日出荷
50586255BL77-BGバーガンディシルバー
230
179
197(税込)
翌々日出荷
50586264BL77-CAブルーブラックシルバー
230
179
197(税込)
当日出荷
50586280BL77-D3フォレストグリーンシルバー
230
179
197(税込)
翌々日出荷
50586289BL77-SPセピアシルバー
230
179
197(税込)
翌々日出荷
50586298BL77A2-KAオリーブブラックブラック
230
179
197(税込)
翌々日出荷
50586307BL77A2-SAインディゴブラックブラック
230
179
197(税込)
翌々日出荷
50586316BL77A2-VAボルドーブラックブラック
230
179
197(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする