曜日別特売

オールインワン・レコード・プレーヤー

オールインワン・レコード・プレーヤー - クマザキエイムオールインワン・レコード・プレーヤー - クマザキエイムオールインワン・レコード・プレーヤー - クマザキエイムオールインワン・レコード・プレーヤー - クマザキエイムオールインワン・レコード・プレーヤー - クマザキエイムオールインワン・レコード・プレーヤー - クマザキエイムオールインワン・レコード・プレーヤー - クマザキエイム

アナログもデジタルもこれ1台
レコードプレーヤー/CDラジカセ/デジタル・プレーヤーが1台に。
高級感あふれる本体色 ウッドブラック&シャンパンゴールド。
再生はレコード、CD、カセットテープ、AM/FMラジオ、外部機器、さらにSDカード/USBメモリと多彩。
音声をSDカード/USBメモリにデジタル録音、さらにカセットテープにも録音可能なので、メディアを選ばずにご自慢の音楽ライブラリーを増やせます。
温かい音色を奏でる木製キャビネットの筐体は設置場所に困らないスピーカー内蔵のコンパクト設計。

セット内容本体、ACアダプタ、リモコン、45回転用アダプタ、AMラジオ用ループアンテナ、交換用レコード針、取扱説明書消費電力(W)16電源AC100-240V 50/60Hz本体質量(kg)約3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×295×205入力端子音声:TS3.5mmステレオミニ、ループアンテナ:TS3.5mmスピーカー(最大出力)3W+3W出力端子音声:RCAピン(右/左)、イヤホン:TRS3.5mmステレオミニ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50586788AR-01G
25,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする