セーフラン安全用品
一般表示板
HIPS素材で衝撃に強く、剛性に優れています。
用途
各種禁止事項の明示に。
仕様
4隅R加工 Φ5mm孔×4
材質
HIPS
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
254×356
取付方式
ビス止め
内容量
1枚
注意
※用途以外の使用はしないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50586797
J2612-PM
盗撮は犯罪です/不審者を発見次第警察に通報します
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
50586806
J2613-PM
落書き禁止/落書きは犯罪です/発見次第、警察に通報します
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
50586815
J2614-PM
こども飛び出し注意
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください