スマイルブライター LED照射器 歯磨き ホワイトニング ヤニ対策 デンタルケア

スマイルブライター LED照射器 歯磨き ホワイトニング ヤニ対策 デンタルケア - ディーエーピーネットワーク

炭酸成分を含んだホワイトニングジェルで気軽にホームホワイトニング。
専用ジェルを塗って10分間くわえるだけの簡単セルフケア。
LEDライト照射と酸化チタンを含んだ炭酸ジェルの力で光触媒を起こします。
光触媒によって歯に付着した汚れを浮かします。
バイブレーション機能によるブラッシングでより効果を高めます。

用途歯の黄ばみ、ヤニがずっと気になる方、自宅で簡単ホワイトニング、デンタルケアしたい方、1回たった10分で歯本来の白さを取り戻したい方、におすすめ!セット内容LED照射器(本体)、スマイルブライター(ジェル)、充電器置台、USBケーブル、マウスピース、シェードガイド、取扱説明書・保証書(6ヶ月)使用方法(1)付属のシェードガイドで歯の色を確認します。(2)歯をブラッシングして予め汚れを取り除きます。(3)マウスピースを本体に取り付け、専用ジェルを塗布します。(4)電源をONにし、本体をくわえて10分間LEDを照射します。(5)10分後、歯みがきをしてジェルを洗い流します。(バイブレーション機能とLED照射は10分で自動で切れます。)(6)シェードガイドで歯のトーンの変化を確認します。幅(mm)77高さ(mm)175奥行(mm)158内容量1台
注意
※歯本来の白さ以上にはなりません。差し歯、入れ歯への効果はございません。
※口内を治療中の方は、医師にご相談ください。
※初めのご使用開始時は、1週間ほど続けてご使用ください。
※ご希望の歯の白さに近づきましたら、週1~2回定期的に使用することで歯の白さを維持できます。
※効果には個人差があります。
※本体にACアダプターは付属しておりません。(USB充電)
※約2時間のフル充電で約7回使用できます。
※専用ジェル(20g)で約8回分使用できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50587016SB-01
6,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする