曜日別特売

スパッタ対策タイプ近接センサ本体

スパッタ対策タイプ近接センサ本体 - omron(オムロン)スパッタ対策タイプ近接センサ本体 - omron(オムロン)スパッタ対策タイプ近接センサ本体 - omron(オムロン)スパッタ対策タイプ近接センサ本体 - omron(オムロン)スパッタ対策タイプ近接センサ本体 - omron(オムロン)スパッタ対策タイプ近接センサ本体 - omron(オムロン)
タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ対応IO-Link:非対応ヘッド形状円柱型コードPVCコード動作モードNO極性無極性出力形式直流2線式検出対象磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)センサ形状ネジ型電源の種類直流2線式内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
コード長さ(m)
検出距離
接続方式
検出距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50591320E2EQ-X15D130-M1GJ-T 0.3MM300.315mm ±10%M12標準コネクタ中継タイプ15
15,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591329E2EQ-X15D130-M1TGJ-T 0.3MM300.315mm ±10%M12スマートクリップコネクタ中継タイプ15
15,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591338E2EQ-X15D130-T 2MM30215mm ±10%コード引き出しタイプ15
14,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591347E2EQ-X4D112-M1GJ-T 0.3MM120.34mm ±10%M12標準コネクタ中継タイプ4
13,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591356E2EQ-X4D112-M1TGJ-T 0.3MM120.34mm ±10%M12スマートクリップコネクタ中継タイプ4
13,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591365E2EQ-X4D112-T 2MM1224mm ±10%コード引き出しタイプ4
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591374E2EQ-X8D118-M1GJ-T 0.3MM180.38mm ±10%M12標準コネクタ中継タイプ8
13,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591390E2EQ-X8D118-T 2MM1828mm ±10%コード引き出しタイプ8
12,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする