曜日別特売

溶接工程向け近接センサ

溶接工程向け近接センサ - omron(オムロン)溶接工程向け近接センサ - omron(オムロン)溶接工程向け近接センサ - omron(オムロン)溶接工程向け近接センサ - omron(オムロン)溶接工程向け近接センサ - omron(オムロン)溶接工程向け近接センサ - omron(オムロン)溶接工程向け近接センサ - omron(オムロン)
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IEC60529規格 IP67電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2ヘッド形状円柱型コードPVCコード絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)センサ形状ネジ型衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h内容量1個
全46種類を絞り込む
コード長さ(m)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
質量(g)
タイプ
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50591399E2EW-QX12D130 2M締付ナット:フッ素樹脂コーティング(基材:SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)(検出面)0.5約225(梱包状態)耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、高周波発振方式、シールドタイプ2
13,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591408E2EW-QX12D130-M1TGJ 0.3M締付ナット:フッ素樹脂コーティング(基材:SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)(検出面)0.5約160(梱包状態)耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、高周波発振方式、シールドタイプ0.3
13,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591417E2EW-QX12D130-M1TGJ-T 0.3M締付ナット:フッ素樹脂コーティング(基材:SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)(検出面)0.5約160(梱包状態)耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、高周波発振方式、シールドタイプ0.3
13,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591426E2EW-QX3D112 2M締付ナット:フッ素樹脂コーティング(基材:SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)(検出面)0.4約140(梱包状態)耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、高周波発振方式、シールドタイプ2
12,300
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
50591435E2EW-QX3D112-M1TGJ 0.3M締付ナット:フッ素樹脂コーティング(基材:SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)(検出面)0.4約70(梱包状態)耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、高周波発振方式、シールドタイプ0.3
12,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591444E2EW-QX3D112-M1TGJ-T 0.3M締付ナット:フッ素樹脂コーティング(基材:SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)(検出面)0.4約70(梱包状態)耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、高周波発振方式、シールドタイプ0.3
12,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591460E2EW-QX6B1T12 2M締付ナット:フッ素樹脂コーティング(基材:SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)(検出面)0.4約140(梱包状態)耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、パルス励磁方式、シールドタイプ2
19,000
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
50591469E2EW-QX6B1T12 5M締付ナット:フッ素樹脂コーティング(基材:SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)(検出面)0.4約140(梱包状態)耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、パルス励磁方式、シールドタイプ5
19,500
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
50591478E2EW-QX6B1T12-M1TJ 0.3M締付ナット:フッ素樹脂コーティング(基材:SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)(検出面)0.4約70(梱包状態)耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、パルス励磁方式、シールドタイプ0.3
19,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591487E2EW-QX6B3T12-M1TJ 0.3M締付ナット:フッ素樹脂コーティング(基材:SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)(検出面)0.4約70(梱包状態)耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、パルス励磁方式、シールドタイプ0.3
19,700
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
50591496E2EW-QX7B1T12 2M締付ナット:フッ素樹脂コーティング(基材:SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)(検出面)0.4約140(梱包状態)耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、パルス励磁方式、シールドタイプ2
19,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591505E2EW-QX7B1T12 5M締付ナット:フッ素樹脂コーティング(基材:SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)(検出面)0.4約140(梱包状態)耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、パルス励磁方式、シールドタイプ5
19,500
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
50591514E2EW-QX7B1T12-M1TJ 0.3M締付ナット:フッ素樹脂コーティング(基材:SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)(検出面)0.4約70(梱包状態)耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、パルス励磁方式、シールドタイプ0.3
19,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591530E2EW-QX7B3T12-M1TJ 0.3M締付ナット:フッ素樹脂コーティング(基材:SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)(検出面)0.4約70(梱包状態)耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、パルス励磁方式、シールドタイプ0.3
19,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591539E2EW-QX7D118 2M締付ナット:フッ素樹脂コーティング(基材:SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)(検出面)0.4約165(梱包状態)耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、高周波発振方式、シールドタイプ2
13,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591548E2EW-QX7D118-M1TGJ 0.3M締付ナット:フッ素樹脂コーティング(基材:SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)(検出面)0.4約100(梱包状態)耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、高周波発振方式、シールドタイプ0.3
13,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591557E2EW-QX7D118-M1TGJ-T 0.3M締付ナット:フッ素樹脂コーティング(基材:SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)(検出面)0.4約100(梱包状態)耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、高周波発振方式、シールドタイプ0.3
13,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591566E2EW-X10D130 2M締付ナット:ステンレス(SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)(検出面)0.8約225(梱包状態)円柱型(ネジつき)、高周波発振方式、シールドタイプ2
14,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591575E2EW-X10D130-M1TGJ 0.3M締付ナット:ステンレス(SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)(検出面)0.8約160(梱包状態)円柱型(ネジつき)、高周波発振方式、シールドタイプ0.3
14,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591584E2EW-X10D130-M1TGJ-T 0.3M締付ナット:ステンレス(SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)(検出面)0.8約160(梱包状態)円柱型(ネジつき)、高周波発振方式、シールドタイプ0.3
14,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591600E2EW-X12D130 2M締付ナット:ステンレス(SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)(検出面)0.5約225(梱包状態)円柱型(ネジつき)、高周波発振方式、シールドタイプ2
9,800
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591609E2EW-X12D130-M1TGJ 0.3M締付ナット:ステンレス(SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)(検出面)0.5約160(梱包状態)円柱型(ネジつき)、高周波発振方式、シールドタイプ0.3
10,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591618E2EW-X12D130-M1TGJ-T 0.3M締付ナット:ステンレス(SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)(検出面)0.5約160(梱包状態)円柱型(ネジつき)、高周波発振方式、シールドタイプ0.3
10,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591627E2EW-X2D112 2M締付ナット:ステンレス(SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)(検出面)0.8約140(梱包状態)円柱型(ネジつき)、高周波発振方式、シールドタイプ2
13,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591636E2EW-X2D112-M1TGJ 0.3M締付ナット:ステンレス(SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)(検出面)0.8約70(梱包状態)円柱型(ネジつき)、高周波発振方式、シールドタイプ0.3
13,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591645E2EW-X2D112-M1TGJ-T 0.3M締付ナット:ステンレス(SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)(検出面)0.8約70(梱包状態)円柱型(ネジつき)、高周波発振方式、シールドタイプ0.3
13,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591654E2EW-X3D112 2M締付ナット:ステンレス(SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)(検出面)0.4約140(梱包状態)円柱型(ネジつき)、高周波発振方式、シールドタイプ2
8,800
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591670E2EW-X3D112 5M締付ナット:ステンレス(SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)(検出面)0.4約140(梱包状態)円柱型(ネジつき)、高周波発振方式、シールドタイプ5
9,500
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591679E2EW-X3D112-M1TGJ 0.3M締付ナット:ステンレス(SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)(検出面)0.4約70(梱包状態)円柱型(ネジつき)、高周波発振方式、シールドタイプ0.3
9,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591688E2EW-X3D112-M1TGJ-T 0.3M締付ナット:ステンレス(SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)(検出面)0.4約70(梱包状態)円柱型(ネジつき)、高周波発振方式、シールドタイプ0.3
9,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591697E2EW-X5D118 2M締付ナット:ステンレス(SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)(検出面)0.8約160(梱包状態)円柱型(ネジつき)、高周波発振方式、シールドタイプ2
13,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591706E2EW-X5D118 5M締付ナット:ステンレス(SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)(検出面)0.8約160(梱包状態)円柱型(ネジつき)、高周波発振方式、シールドタイプ5
13,900
13,880
15,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591715E2EW-X5D118-M1TGJ 0.3M締付ナット:ステンレス(SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)(検出面)0.8約95(梱包状態)円柱型(ネジつき)、高周波発振方式、シールドタイプ0.3
13,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591724E2EW-X5D118-M1TGJ-T 0.3M締付ナット:ステンレス(SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)(検出面)0.8約95(梱包状態)円柱型(ネジつき)、高周波発振方式、シールドタイプ0.3
13,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591740E2EW-X6B1T12 2M締付ナット:ステンレス(SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)(検出面)0.4約140(梱包状態)円柱型(ネジつき)、パルス励磁方式、シールドタイプ2
17,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591749E2EW-X6B1T12 5M締付ナット:ステンレス(SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)(検出面)0.4約140(梱包状態)円柱型(ネジつき)、パルス励磁方式、シールドタイプ5
17,500
16,980
18,678(税込)
121日以内出荷
返品不可
50591758E2EW-X6B3T12-M1TJ 0.3M締付ナット:ステンレス(SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)(検出面)0.4約70(梱包状態)円柱型(ネジつき)、パルス励磁方式、シールドタイプ0.3
17,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591767E2EW-X6C112 2M締付ナット:ステンレス(SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)(検出面)0.4約140(梱包状態)円柱型(ネジつき)、パルス励磁方式、シールドタイプ2
17,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591776E2EW-X7B1T12 2M締付ナット:ステンレス(SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)(検出面)0.4約140(梱包状態)円柱型(ネジつき)、パルス励磁方式、シールドタイプ2
9,800
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591785E2EW-X7B1T12 5M締付ナット:ステンレス(SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)(検出面)0.4約140(梱包状態)円柱型(ネジつき)、パルス励磁方式、シールドタイプ5
17,500
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
50591794E2EW-X7B3T12-M1TJ 0.3M締付ナット:ステンレス(SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)(検出面)0.4約70(梱包状態)円柱型(ネジつき)、パルス励磁方式、シールドタイプ0.3
10,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591810E2EW-X7C112 2M締付ナット:ステンレス(SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)(検出面)0.4約140(梱包状態)円柱型(ネジつき)、パルス励磁方式、シールドタイプ2
9,800
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591819E2EW-X7D118 2M締付ナット:ステンレス(SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)(検出面)0.4約165(梱包状態)円柱型(ネジつき)、高周波発振方式、シールドタイプ2
9,300
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591828E2EW-X7D118 5M締付ナット:ステンレス(SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)(検出面)0.4約165(梱包状態)円柱型(ネジつき)、高周波発振方式、シールドタイプ5
10,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591837E2EW-X7D118-M1TGJ 0.3M締付ナット:ステンレス(SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)(検出面)0.4約100(梱包状態)円柱型(ネジつき)、高周波発振方式、シールドタイプ0.3
9,500
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591846E2EW-X7D118-M1TGJ-T 0.3M締付ナット:ステンレス(SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)(検出面)0.4約100(梱包状態)円柱型(ネジつき)、高周波発振方式、シールドタイプ0.3
9,500
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする