曜日別特売

スタンダードタイプ近接センサ

スタンダードタイプ近接センサ - omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ - omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ - omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ - omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ - omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ - omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ - omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金出力直流2線式電源電圧(V)DC12~24リップル(p-p)10%以下(DC10~30)、Class2絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ナット)黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式内容量1個
全30種類を絞り込む
コード長さ(m)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
タイプ
ボディサイズ
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50591855E2E-X10D1L 2MM30約180円柱型(ネジつき)、標準タイプロングボディ2
9,900
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591864E2E-X10D1L 5MM30-円柱型(ネジつき)、標準タイプロングボディ5
10,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591880E2E-X14MD1 2MM18約150円柱型(ネジつき)、標準タイプ標準2
8,500
8,498
9,348(税込)
当日出荷
50591889E2E-X14MD1L 2MM18約150円柱型(ネジつき)、標準タイプロングボディ2
8,900
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591898E2E-X14MD2L 2MM18約150円柱型(ネジつき)、標準タイプロングボディ2
8,900
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591907E2E-X15D1-M1GJ-T-1 0.3MM30約110円柱型(ネジつき)、中距離タイプ標準0.3
11,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591916E2E-X15D1-M1J-T 0.3MM30約110円柱型(ネジつき)、中距離タイプ標準0.3
12,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591925E2E-X15D1-M1TJ-T 0.3MM30約110円柱型(ネジつき)、中距離タイプ標準0.3
12,100
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
50591934E2E-X15D1-T 2MM30約180円柱型(ネジつき)、中距離タイプ標準2
11,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
50591950E2E-X15D2-T 2MM30約180円柱型(ネジつき)、中距離タイプ標準2
11,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591959E2E-X16MD1L-T 2MM18約150円柱型(ネジつき)、中距離タイプロングボディ2
7,600
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591968E2E-X16MD2L-T 2MM18約150円柱型(ネジつき)、中距離タイプロングボディ2
7,600
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
50591977E2E-X20MD1L 2MM30約210円柱型(ネジつき)、標準タイプロングボディ2
9,900
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
50592004E2E-X30MD1L-T 2MM30約210円柱型(ネジつき)、中距離タイプロングボディ2
8,600
8,598
9,458(税込)
当日出荷
50592020E2E-X30MD2L-T 2MM30約210円柱型(ネジつき)、中距離タイプロングボディ2
8,600
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
50592038E2E-X3D1L 2MM12約70円柱型(ネジつき)、標準タイプロングボディ2
7,900
7,898
8,688(税込)
当日出荷
50592047E2E-X3D1L 5MM12-円柱型(ネジつき)、標準タイプロングボディ5
8,650
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
50592056E2E-X3D2L 2MM12約70円柱型(ネジつき)、標準タイプロングボディ2
7,900
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
50592074E2E-X4D1-M1J-T 0.3MM12約40円柱型(ネジつき)、中距離タイプ標準0.3
10,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
50592090E2E-X4D1-T 2MM12約70円柱型(ネジつき)、中距離タイプ標準2
9,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
50592099E2E-X4D2-T 2MM12約70円柱型(ネジつき)、中距離タイプ標準2
9,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
50592108E2E-X4MD1-R 2MM8約60円柱型(ネジつき)、標準タイプ標準2
8,150
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
50592135E2E-X7D1L 2MM18約130円柱型(ネジつき)、標準タイプロングボディ2
8,900
8,898
9,788(税込)
当日出荷
50592144E2E-X7D1L 5MM18-円柱型(ネジつき)、標準タイプロングボディ5
9,700
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
50592160E2E-X7D2L 2MM18約130円柱型(ネジつき)、標準タイプロングボディ2
8,900
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
50592169E2E-X8D1-M1J-T 0.3MM18約70円柱型(ネジつき)、中距離タイプ標準0.3
11,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
50592178E2E-X8D1-T 2MM18約130円柱型(ネジつき)、中距離タイプ標準2
9,800
9,798
10,778(税込)
当日出荷
50592187E2E-X8D2-T 2MM18約130円柱型(ネジつき)、中距離タイプ標準2
9,800
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
50592196E2E-X8MD1L 2MM12約70円柱型(ネジつき)、標準タイプロングボディ2
7,900
7,898
8,688(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
50592205E2E-X8MD1-R 2MM12約70円柱型(ネジつき)、標準タイプ標準2
8,900
8,898
9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-28
用途: 自動ラインに設置されているセンサ
サービス業

メーカー保守期限切れの設備に付いていたセンサが故障した為同じものもしくは代替品へ交換を検討していた。
こちらのサイトで同型番のものが販売されていたのを見つけて購入し交換したところ問題なく稼働する様になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする