曜日別特売

取りつけ金具

取りつけ金具 - omron(オムロン)取りつけ金具 - omron(オムロン)取りつけ金具 - omron(オムロン)取りつけ金具 - omron(オムロン)取りつけ金具 - omron(オムロン)取りつけ金具 - omron(オムロン)取りつけ金具 - omron(オムロン)取りつけ金具 - omron(オムロン)
材質ステンレス(SUS304)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
長さ(mm)
形状
適合センサ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50592248E39-L221コード引き出しタイプ/M12スマートクリックコネクタ中継タイプ-L型取りつけ金具E3AS-HL
オープン
719
791(税込)
当日出荷
50592257E39-L222コード引き出しタイプ/M12スマートクリックコネクタ中継タイプ-ヨコ型保護カバー取りつけ金具E3AS-HL
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
50592266E39-L223コード引き出しタイプ/M12スマートクリックコネクタ中継タイプ/M8コネクタタイプ-背面取りつけ金具E3AS-HL
オープン
719
791(税込)
当日出荷
50592275E39-L224コード引き出しタイプ/M12スマートクリックコネクタ中継タイプ-堅牢取りつけ金具E3AS-HL
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
50592284E39-L231M8コネクタタイプ-L型取りつけ金具E3AS-HL
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
50592300E39-L261コード引き出しタイプ/M12スマートクリックコネクタ中継タイプ/M8コネクタタイプ-フレキシブル取りつけ金具E3AS
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
50592309E39-L262コード引き出しタイプ/M12スマートクリックコネクタ中継タイプ/M8コネクタタイプ50支柱E3AS
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
50592318E39-L263コード引き出しタイプ/M12スマートクリックコネクタ中継タイプ/M8コネクタタイプ100支柱E3AS
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする