omron(オムロン)
距離設定形光電センサ
タイプ
金属筐体タイプ、コード引き出しタイプ
出力
PNP出力/COM2(38.4kbps)
コード長さ(m)
2
検出方式
Time of Flight
方式
TOF方式
検出距離
白紙: 50~1500mm 黒紙: 50~1000mm
接続方式
コード引き出しタイプ
検出距離(mm)
白紙: 50~1500、黒紙: 50~1000
光源
赤外レーザー (940 nm)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50592327
E3AS-F1500IMD 2M
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください