omron(オムロン)
微小スポット/マーク検出用(アンプ分離)
タイプ
コード引き出しタイプ
種類
アンプユニット
コード長さ(m)
2
入力
2出力+1入力
動作モード
NPN出力
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50592345
E3C-LDA21N 2M
¥
35,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください