omron(オムロン)
スマートファイバアンプ
電源(V)
DC10~30 リップル(p-p)10%含む
動作モード
入光時ON/しゃ光時ON 切替式
出力タイプ
PNP出力
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
接続方式
入出力
出力数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50592379
E3NX-FA41AN 2M
アナログ出力タイプ
コード引き出しタイプ (コード長 2m)
2出力
2
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
31日以内出荷
返品不可
50592388
E3NX-FAH8
赤外タイプ
省配線コネクタタイプ
1出力
1
¥
18,900
¥
18,880
¥
20,768
(税込)
121日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください