曜日別特売

シンプルファイバアンプ

シンプルファイバアンプ - omron(オムロン)シンプルファイバアンプ - omron(オムロン)シンプルファイバアンプ - omron(オムロン)シンプルファイバアンプ - omron(オムロン)
分類標準タイプ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ケーブル長(m)
接続方式
出力形式
出力数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50592397E3X-MZV11 2M2チャンネルタイプ2コード引き出しNPN2
13,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
50592415E3X-MZV41 2M2チャンネルタイプ2コード引き出しPNP2
13,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
50592440E3X-MZV62チャンネルタイプ-省配線コネクタNPN2
13,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
50592449E3X-MZV82チャンネルタイプ-省配線コネクタPNP2
13,500
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
50592458E3X-ZV11 2M1チャネルタイプ2コード引き出しNPN1
8,500
7,698
8,468(税込)
当日出荷
50592476E3X-ZV41 2M1チャネルタイプ2コード引き出しPNP1
8,500
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
50592494E3X-ZV61チャネルタイプ-省配線コネクタNPN1
8,500
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
50592519E3X-ZV81チャネルタイプ-省配線コネクタPNP1
8,500
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする