omron(オムロン)
小型アンプ内蔵形光電センサ
タイプ
M12標準コネクタ中継タイプ
種類
防油タイプ拡散反射形
出力
NPN出力
コード長さ(m)
0.3
検出距離(m)
5-100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50592537
E3Z-D61K-M1J 0.3M
¥
12,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください