omron(オムロン)
電流検出器
付属品
リード線付き
種類
電流検出器(CT)
リード線
サイズ:AWG18
耐電圧(V/min)
AC1500
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
電流(A)
リード線長さ(mm)
取付径(Φmm)
充填剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50592564
E54-CT1L
リード線:耐熱塩ビ線
50(続最高ヒータ)
115
5.8
-
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
50592580
E54-CT3L
-
120(続最高ヒータ)
100
12
エポキシ
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください