omron(オムロン)
デジタルサーモ
入力点数
1点
指示方式
デジタル設定・指示
指示精度
サーミスタ: ±(1℃+1ディジット)以下
サンプリング周期
2s
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50592598
E5LC-715
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください