omron(オムロン)
本体ケーブル
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
種別
色
種類
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50592808
F39-JG10C-L
-
投光器用
灰
本体ケーブル(バラ線)
10
¥
9,050
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50592817
F39-JG3C-D
-
受光器用
黒
本体ケーブル(バラ線)
3
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50592826
F39-JG3C-L
-
投光器用
灰
本体ケーブル(バラ線)
3
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50592844
F39-JG7C-D
-
受光器用
黒
本体ケーブル(バラ線)
7
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50592860
F39-JG7C-L
-
投光器用
灰
本体ケーブル(バラ線)
7
¥
7,050
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50592869
F39-JGR12L
形F39-JGR12L-L、形F39-JGR12L-D 各1本/1セット
投光器/受光機
黒/灰
密着連結ケーブル
0.12
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50592887
F39-JGR3K-L
-
投光機
灰
本体ケーブル延長用
0.3
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50592896
F39-JGR3K-RE-D
-
受光機用
黒
本体ケーブル互換用
0.3
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50592905
F39-JGR3K-RE-L
-
投光機用
灰
本体ケーブル互換用
0.3
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50592914
F39-JGR3K-SJ-D
-
受光機用
黒
本体ケーブル互換用
0.3
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50592930
F39-JGR3K-SJ-L
-
投光機用
灰
本体ケーブル互換用
0.3
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50592939
F39-JGR3W
形F39-JGR3W-L、形F39-JGR3W-D 各1本/1セット
投光器/受光機
黒/灰
直列連結ケーブル延長用
0.3
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください