連結ケーブル

連結ケーブル - omron(オムロン)連結ケーブル - omron(オムロン)
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(g)
種類
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50592878F39-JGR3K-D受光器用およびF3SG-PGミラータイプの投受光器用-本体ケーブル延長用0.3
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
50592957F39-LITF1--50(梱包状態)インテリジェントタップ固定金具(DINレール取り付け用)-
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする