インテリジェントタップ

インテリジェントタップ - omron(オムロン)インテリジェントタップ - omron(オムロン)インテリジェントタップ - omron(オムロン)インテリジェントタップ - omron(オムロン)
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
種類
取付方式
保護構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50593054F39-SGBTPBT樹脂70(梱包状態)Bluetooth通信ユニットインテリジェントタップに取り付けIP65、IP67およびIP67G(インテリジェントタップかん合時)
18,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
50593079F39-SGLP--ランプDINレールに取り付け-
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする