omron(オムロン)
ピッキングセンサ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
ピッチ(mm)
検出距離(m)
光軸数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50593140
F3W-D052D 1M
エリアセンサ
(光軸)25
3
5
¥
42,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50593149
F3W-MA0100P
スマートミューティングアクチュエータ本体
光軸:100
ロング: 0.3~20、ショート: 0.3~7
8軸
¥
53,000
取扱い終了
返品不可
50593158
F3W-MA0300P
スマートミューティングアクチュエータ本体
光軸:300
ロング: 0.3~20、ショート: 0.3~7
20軸
¥
66,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください