omron(オムロン)
スリムI/Oリレー
コイル定格電圧(V)
DC21
種類
制御盤用リレー
極数
1
端子形状
プラグイン端子
対応機種
G2RV-SR用
レバー形式
ラッチングレバーなし
分類
交換用リレー微小負荷用
接点材質
Ag合金+Auメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50593185
G2RV-1-S-AP-G DC21
¥
795
¥
789
¥
868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください