スリムI/Oリレー

スリムI/Oリレー - omron(オムロン)スリムI/Oリレー - omron(オムロン)スリムI/Oリレー - omron(オムロン)スリムI/Oリレー - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
種類
スリムI/Oリレー
遮断の種類:マイクロ開路
絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間
仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。)保護構造IP20接点構成1c耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧)保護等級IP20絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示LED/メカニカルインジケータ復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上動作電圧定格電圧に対する割合80%以下機械的耐久性500万回以上最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800動作時間(ms)20以下汚染度(使用環境)2耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)内容量1個
全16種類を絞り込む
定格電圧(V)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
レバー形式
消費電力(VA)
端子構造
消費電力(mW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50593194G2RV-ST500 AC/DC24AC/DC24ラッチングレバーなし約0.4電線接続方法: プッシュインPlus端子約300
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
50593210G2RV-ST500 AC100AC100ラッチングレバーなし約0.7電線接続方法: プッシュインPlus端子-
1,870
1,798
1,978(税込)
当日出荷
50593219G2RV-ST500 AC200AC200ラッチングレバーなし約1.5電線接続方法: プッシュインPlus端子-
1,870
1,798
1,978(税込)
当日出荷
50593228G2RV-ST500 DC12DC12ラッチングレバーなし-電線接続方法: プッシュインPlus端子約300
1,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
50593237G2RV-ST500 DC24DC24ラッチングレバーなし-電線接続方法: プッシュインPlus端子約300
1,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
50593246G2RV-ST500-AP AC/DC24AC/DC24ラッチングレバーなし約0.4電線接続方法: プッシュインPlus端子約300
1,910
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
50593255G2RV-ST500-AP DC24DC24ラッチングレバーなし-電線接続方法: プッシュインPlus端子約300
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
50593264G2RV-ST501 AC/DC24AC/DC24ラッチングレバー付き約0.4電線接続方法: プッシュインPlus端子約300
1,820
1,798
1,978(税込)
当日出荷
50593280G2RV-ST501 DC24DC24ラッチングレバー付き-電線接続方法: プッシュインPlus端子約300
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
50593289G2RV-ST700 AC/DC24AC/DC24ラッチングレバーなし約0.4電線接続方法: ねじ端子約300
1,760
1,698
1,868(税込)
当日出荷
50593298G2RV-ST700 AC100AC100ラッチングレバーなし約0.7電線接続方法: ねじ端子-
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
50593307G2RV-ST700 AC200AC200ラッチングレバーなし約1.5電線接続方法: ねじ端子-
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
50593316G2RV-ST700 DC24DC24ラッチングレバーなし-電線接続方法: ねじ端子約300
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
50593325G2RV-ST700-AP AC200AC200ラッチングレバーなし約1.5電線接続方法: ねじ端子-
2,300
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
50593334G2RV-ST700-AP DC24DC24ラッチングレバーなし-電線接続方法: ねじ端子約300
1,910
1,898
2,088(税込)
当日出荷
50593350G2RV-ST701 DC24DC24ラッチングレバー付き-電線接続方法: ねじ端子約300
1,820
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-26
用途: 狭い盤への導入で・・
建設業・工事業

届いたときにビックリかなりの薄型、お陰様で重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする