omron(オムロン)
ソリッドステート・タイマ
寸法(mm)
48×48
時間仕様
0.1~2.4秒
接続形式
8Pソケット接続
定格電源電圧
AC24~48V 50/60 Hz DC12~48V リップル20%以下 (単相全波整流電源まで使用可能)
動作
5動作マルチ
外部接続
8ピンソケット
出力タイプ
リレー2c出力(限時)特殊タイプ
制御出力種類
限時リレー 2c
動作/復帰方式
限時動作/自己復帰
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50593526
H3CR-A8-301 AC24-48/DC12-48
¥
5,050
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください