デジタルタイマ

デジタルタイマ - omron(オムロン)デジタルタイマ - omron(オムロン)
仕様●ケース外装:ブラック(N1.5)使用温度範囲(℃)-10~55(密着取りつけ時:-10~50)(結露、氷結しないこと)表示方式7セグメントネガLCD 6桁文字高(mm)計時値:10(白色)、設定値:6(緑色)停電記憶不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上) データ保持性 : 10年以上保存温度(℃)-25~70(結露、氷結しないこと)設定時間0.001s~999999h使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)時間軸レンジ999.999s(0.001s~)、9999.99s(0.01s~)、99999.9s(0.1s~)、999999s(1s~)、99h59min59s(1s~)、99999.9min(0.1min~)、999999min(1min~)、9999h59min(1min~)、99999.9h(0.1h~)、999999h(1h~)復帰電圧電源電圧の10%以下許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)使用周囲湿度(%RH)25~85内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
タイプ
取付方式
電源(V)
保護構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50593535H5CC-A埋込み取りつけ用アダプタ(装着済)、防水パッキン、端子カバー標準埋込み取りつけAC100~240EC規格 IP66、 ただしパネル表面のみ(防水パッキン 形Y92S-P6使用時)
17,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
50593544H5CC-A11-標準埋込み取りつけ、 表面取りつけ(共用)AC100~240EC規格 IP66、 ただしパネル表面のみ(防水パッキン 形Y92S-P6使用時)
17,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
50593560H5CC-A11D-標準埋込み取りつけ、 表面取りつけ(共用)AC24 DC12~48EC規格 IP66、 ただしパネル表面のみ(防水パッキン 形Y92S-P6使用時)
17,100
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
50593569H5CC-A11F-標準埋込み取りつけ、 表面取りつけ(共用)AC24~240 DC24~240EC規格 IP66、 ただしパネル表面のみ(防水パッキン 形Y92S-P6使用時)
17,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
50593578H5CC-A11S-標準埋込み取りつけ、 表面取りつけ(共用)AC100~240EC規格 IP66、 ただしパネル表面のみ(防水パッキン 形Y92S-P6使用時)
17,100
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
50593587H5CC-A11SD-標準埋込み取りつけ、 表面取りつけ(共用)AC24 DC12~48EC規格 IP66、 ただしパネル表面のみ(防水パッキン 形Y92S-P6使用時)
17,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
50593596H5CC-AD埋込み取りつけ用アダプタ(装着済)、防水パッキン、端子カバー標準埋込み取りつけAC24 DC12~48EC規格 IP66、 ただしパネル表面のみ(防水パッキン 形Y92S-P6使用時)
17,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
50593605H5CC-AS埋込み取りつけ用アダプタ(装着済)、防水パッキン、端子カバー標準埋込み取りつけAC100~240EC規格 IP66、 ただしパネル表面のみ(防水パッキン 形Y92S-P6使用時)
17,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
50593614H5CC-ASD埋込み取りつけ用アダプタ(装着済)、防水パッキン、端子カバー標準埋込み取りつけAC24 DC12~48EC規格 IP66、 ただしパネル表面のみ(防水パッキン 形Y92S-P6使用時)
17,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
50593630H5CC-AU埋込み取りつけ用アダプタ(装着済)、防水パッキン、端子カバー標準埋込み取りつけAC100~240EC規格 IP66、 ただしパネル表面のみ(防水パッキン 形Y92S-P6使用時)
37,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
50593639H5CC-AUD埋込み取りつけ用アダプタ(装着済)、防水パッキン、端子カバー標準埋込み取りつけAC24 DC12~48EC規格 IP66、 ただしパネル表面のみ(防水パッキン 形Y92S-P6使用時)
37,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
50593648H5CC-AWSD埋込み取りつけ用アダプタ(装着済)、防水パッキン、端子カバー2段設定/予報出力付きタイプ埋込み取りつけAC24 DC12~48IEC規格IP66 ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)
21,000
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
50593657H5CC-L8-エコノミータイプ埋込み取りつけ、 表面取りつけ(共用)AC100~240EC規格 IP66、 ただしパネル表面のみ(防水パッキン 形Y92S-P6使用時)
14,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
50593666H5CC-L8D-エコノミータイプ埋込み取りつけ、 表面取りつけ(共用)AC24 DC12~48EC規格 IP66、 ただしパネル表面のみ(防水パッキン 形Y92S-P6使用時)
14,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
50593675H5CC-L8E-エコノミータイプ埋込み取りつけ、 表面取りつけ(共用)AC100~240EC規格 IP66、 ただしパネル表面のみ(防水パッキン 形Y92S-P6使用時)
14,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
50593684H5CC-L8ED-エコノミータイプ埋込み取りつけ、 表面取りつけ(共用)AC24 DC12~48EC規格 IP66、 ただしパネル表面のみ(防水パッキン 形Y92S-P6使用時)
14,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
50593700H5CC-L8EF-エコノミータイプ埋込み取りつけ、 表面取りつけ(共用)AC24~240 DC24~240EC規格 IP66、 ただしパネル表面のみ(防水パッキン 形Y92S-P6使用時)
14,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
50593709H5CC-L8S-エコノミータイプ埋込み取りつけ、 表面取りつけ(共用)AC100~240EC規格 IP66、 ただしパネル表面のみ(防水パッキン 形Y92S-P6使用時)
14,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
50593718H5CC-L8SD-エコノミータイプ埋込み取りつけ、 表面取りつけ(共用)AC24 DC12~48EC規格 IP66、 ただしパネル表面のみ(防水パッキン 形Y92S-P6使用時)
14,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする