omron(オムロン)
ヒータ状態監視機器
種別
ヒータ状態監視機器
入力種類
電圧・電流
チャンネル数
2
監視タイプ
ヒータ状態
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電源電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50593779
K7TM-A2MA
AC100~240
AC100-240
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50593788
K7TM-A2MD
AC24/DC24
AC/DC24
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください