omron(オムロン)
高機能温度調節ユニット
入力種類
温度センサ、CT入力
入力形式
温度センサ、CT入力
外部接続
MILコネクタ (34極×2)
ヒータ断線警報
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャンネル数
出力点数
制御
制御出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50593928
NX-HTC3510-5
4CH
8点(加熱4点、冷却4点)
加熱冷却制御
電圧/リニア
¥
200,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50593937
NX-HTC4505-5
8CH
8点
標準
電圧
¥
280,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください