曜日別特売

角形ソケット

角形ソケット - omron(オムロン)角形ソケット - omron(オムロン)角形ソケット - omron(オムロン)角形ソケット - omron(オムロン)
(3件のレビュー)
種別角形ソケット接続方法表面接続オプション専用短絡バー(別売):あり絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線単線、撚り線内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
極数
ピン数(ピン)
定格通電電流(A)
構造
取付
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50594034P2RFZ-05G2R-1-S1510-M3.5ねじ端子DINレール取付、ねじ締め取付(M3.5ねじ端子)共用
オープン
539
593(税込)
当日出荷
50594050P2RFZ-05-EG2R-1-S1510フィンガープロテクト構造M3ねじ端子DINレール取付、ねじ締め取付(M3ねじ端子)共用
480
479
527(税込)
当日出荷
50594059P2RFZ-08G2R-2-S286-M3.5ねじ端子DINレール取付、ねじ締め取付(M3.5ねじ端子)共用
480
479
527(税込)
当日出荷
50594068P2RFZ-08-EG2R-2-S286フィンガープロテクト構造M3ねじ端子DINレール取付、ねじ締め取付(M3ねじ端子)共用
545
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50594059
2025-12-17
用途: 制御盤改修
有限会社平井電設

MYシリーズのリレーと比較しで場所を取らす、しかも入力電圧に幅があるG2Rシリーズは使いやすいのですが、メーカー生産終了品となっているのにまだ手に入り、盤改修に助かります。

2025-08-04
用途: 機械制御盤修理

機械の制御盤修理に使ってます。
メーカー品なので、全く問題ありません。

対象商品 : 50594059
2024-04-07
用途: 電気制御盤
製造業

GR2シリーズのプラグインリレー取り付けに使用しています。
端子部分カバーは、丸端子が使用できなくなるので、無しバージョンを使用しています。
後付けのカバーもありますので、感電対策をお考えの方は、そちらを使用してみてください。
リレー抜け止めのラッチですが、若干使用感がよろしくありません。折れそうで怖いです。
抜き差しをそんなにしないようであれば、問題ありませんが、経年劣化で抜く際に折れることあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする