曜日別特売

AC軸流ファン

AC軸流ファン - omron(オムロン)
形状角形タイプ高速種類ACファン形式金属羽根フレームアルミダイカスト回転速度高速軸受種類ボールベアリングモータ種類単相くま取りコイル誘導電動機(2極、開放型)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
定格電圧(V)
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
最大静圧(Pa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50594260R87T-A1A85HAC100AC1000.8/0.9(50/60Hz)37/40(50/60Hz)42/58(50/60Hz)
5,050
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
50594269R87T-A4A83HAC200AC2000.5/0.6(50/60Hz)33/36(50/60Hz)34/49(50/60Hz)
5,250
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
50594278R87T-A4A85HAC200AC2000.8/0.9(50/60Hz)37/40(50/60Hz)42/58(50/60Hz)
5,050
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
50594287R87T-A6A15HPAC230AC2302.6/2.9(50/60Hz)42/46(50/60Hz)80/60(50/60Hz)
6,100
5,898
6,488(税込)
31日以内出荷
返品不可
50594296R87T-A6A15H-WRAC230AC2302.7/3.2(50/60Hz)42/46(50/60Hz)75/80(50/60Hz)
6,500
6,198
6,818(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする