曜日別特売

スイッチング電源オプション品

スイッチング電源オプション品 - omron(オムロン)スイッチング電源オプション品 - omron(オムロン)スイッチング電源オプション品 - omron(オムロン)スイッチング電源オプション品 - omron(オムロン)スイッチング電源オプション品 - omron(オムロン)スイッチング電源オプション品 - omron(オムロン)スイッチング電源オプション品 - omron(オムロン)スイッチング電源オプション品 - omron(オムロン)
内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
種類
取付方式
外形寸法(mm)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50594926S82Y-FSG015DINS8FS-GDINレール取りつけ金具(容量:15W、30W)---
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
50594935S82Y-FSG050DINS8FS-GDINレール取りつけ金具(容量:50W、100W)---
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
50594944S82Y-FSG150DINS8FS-GDINレール取りつけ金具(容量:150W)---
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
50594960S82Y-FSG300DINS8FS-GDINレール取りつけ金具(容量:300W)---
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
50594969S82Y-FSG600DINS8FS-GDINレール取りつけ金具(容量:600W)---
オープン
2,798
3,078(税込)
69日以内出荷
返品不可
50594978S82Y-FSG-B01--底面取り付け99×40×16.5Φ3.5
770
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
50594987S82Y-FSG-B02--底面取り付け129×40×16.5Φ3.5
770
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
50594996S82Y-FSG-B03--底面取り付け160×48×15Φ3.5
880
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
50595005S82Y-FSG-B04--底面取り付け186×52×15Φ3.5
935
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
50595014S82Y-FSG-B05--底面取り付け170×65×15-
935
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
50595030S82Y-FSG-B06--底面取り付け170×100×2.5-
935
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
50595039S82Y-FSG-B07--底面取り付け184×124×20-
1,490
1,488
1,637(税込)
翌々日出荷
返品不可
50595048S82Y-FSG-B11--底面取り付け150×35×1.5Φ4
660
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
50595057S82Y-FSG-B12--底面取り付け192×40×1.5Φ4
715
709
780(税込)
翌々日出荷
返品不可
50595066S82Y-FSG-B13--底面取り付け215×84×2.5Φ4.5
990
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
50595075S82Y-FSG-B14--底面取り付け215×135×2.5Φ4.5
1,320
1,298
1,428(税込)
31日以内出荷
返品不可
50595084S82Y-FSG-F31--正面取り付け96×80×30Φ3.5
770
769
846(税込)
当日出荷
50595100S82Y-FSG-F32--正面取り付け96×105×30Φ3.5
880
879
967(税込)
当日出荷
50595109S82Y-FSG-F33--正面取り付け112×113×41Φ4
1,050
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
50595118S82Y-FSG-F34--正面取り付け112×143×43Φ4
1,320
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
50595127S82Y-FSG-F35--正面取り付け112×173×43Φ4
1,430
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
50595136S82Y-FSG-F36--正面取り付け120×124×70Φ4.5
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
50595145S82Y-FSG-F37--正面取り付け120×160×104Φ5
1,430
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
50595154S82Y-FSG-F38--正面取り付け120×130×109Φ4.5
1,430
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
50595170S82Y-FSG-F39--正面取り付け120×160×144Φ5
1,490
1,488
1,637(税込)
当日出荷
50595179S82Y-FSG-S21--側面取り付け100×88×9Φ3.5
825
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
50595188S82Y-FSG-S22--側面取り付け130×100×9Φ3.5
990
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
50595197S82Y-FSG-S23--側面取り付け165×100×9Φ3.5
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
50595206S82Y-FSG-S24--側面取り付け180×105×9Φ3.5
1,210
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
50595215S82Y-FSG-S25--側面取り付け170×90×8.5-
935
929
1,022(税込)
31日以内出荷
返品不可
50595224S82Y-VKW20FS8VK-W 240W用-正面取り付け金具-2×Φ4.5
510
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
50595240S82Y-VKW40FS8VK-W 480W用-正面取り付け金具-2×Φ4.5
510
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
50595249S82Y-VKW90FS8VK-W-正面取り付け金具-3×Φ4.5
510
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする