曜日別特売

UPS

UPS - omron(オムロン)UPS - omron(オムロン)UPS - omron(オムロン)UPS - omron(オムロン)UPS - omron(オムロン)
定格出力電圧(V)DC25.2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
適合機種
種別
質量(kg)
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50595258S8BA-24D24D480SBFUSBケーブル(2.2m)(制御ユニットに付属)/バッテリ通信ケーブル(バッテリユニットに付属)-バッテリ分離型本体約0.620A/480W
64,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50595267S8BA-24D24D960SBFUSBケーブル(2.2m)(制御ユニットに付属)/バッテリ通信ケーブル(バッテリユニットに付属)-バッテリ分離型本体約0.740A/960W
77,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50595276S8BA-S480L-S8BA-24D24D480SBF、バッテリ分離型約1.5480W
129,000
99,980
109,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月23日
50595285S8BA-S960L-S8BA-24D24D480SBF、S8BA-24D24D960SBFバッテリ分離型約2.5960W
166,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする