omron(オムロン)
ヘッドユニット
仕様
レンズユニット:未装着
種類
ヘッド:標準
ケーブル長(m)
2
ビーム径
Φ2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50596256
ZUV-HN20MD 2M
オープン
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください