曜日別特売

表示機付きコントローラー STC6000シリーズ

表示機付きコントローラー STC6000シリーズ - Pro-face(シュナイダーエレクトリック)表示機付きコントローラー STC6000シリーズ - Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

表示・操作・制御を一体化した表示器付きコントローラー
オールインワンで省配線・省スペース!!
標準搭載のDIO(入力:16点 出力:16点)に加え、DIOやAIOをTM3拡張IOユニットで拡張でき、
様々なアプリケーションに柔軟に対応する事が可能です。
Pro-face Connectにも対応しており、セキュアな遠隔監視やリモートメンテナンスも実現できます。

仕様【シリアル】RS-232C/422/485×1電源24Vdc寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169.5×137×60メモリー【アプリケーションメモリー】FLASH EPROM 64MB/【バックアップメモリー】FLASH EPROM 320KB表示色TFTカラー 262144色ディスプレイ5.7型(VGA)プロトコル【CANopen】CANopenマスター内蔵(2024年8月頃対応予定)パネルカット寸法(mm)H156×W123.5最小パルス幅(μs)デジタル入力(パルスキャッチ入力):5拡張性TM3拡張IOユニット(オプション)(※背面2台まで/TM3リモート拡張モジュール 3台まで※CANopen併用不可)Ethernet【標準】 IEEE802.3i/IEEE802.3u、10BASE-T/100BASE-TX、【コネクター】モジュラージャック(RJ-45)×1USBUSB2.0(Type A)× 1 、USB 2.0(micro B)× 1内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
デジタル出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50589369PFXSTC6300TADDKEシンクタイプ【コモン構成】8 点/1コモン×2【パルス/PWM出力】最大65kHz【出力点数】(標準出力)16点/(特殊出力)4点(※標準入力、標準出力の いずれか4点を使用)(特殊入出力最大4点まで)
198,000
169,800
186,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月24日
50589378PFXSTC6300TADDCEソースタイプ【コモン構成】8 点/1コモン×2【パルス/PWM出力】最大65kHz【出力点数】(標準出力)16点/(特殊出力)4点(※標準入力、標準出力のいずれか4点を使用)(特殊入出力最大4点まで)
198,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする