ガラスサイドテーブル

ガラスサイドテーブル - フクダクラフトガラスサイドテーブル - フクダクラフトガラスサイドテーブル - フクダクラフトガラスサイドテーブル - フクダクラフトガラスサイドテーブル - フクダクラフトガラスサイドテーブル - フクダクラフトガラスサイドテーブル - フクダクラフトガラスサイドテーブル - フクダクラフト

温もりのある天然木を使用しています。
シンプルなデザインでお部屋の雰囲気を損ないません。
ガラスの天板が魅力の商品です。
お部屋を明るく演出してくれるナチュラル色が魅力の商品です。
重さ2.4kgのため持ち運びに便利です。
ソファーやベットの横など様々なシーンに活用できます。
天然木を使っていますので、商品により色などの差異が生じる場合があります。
脚裏クッションシート付き。
耐荷重:天板1kg,棚板2kg,全体耐荷重3kg

用途
サイズ(約)
幅35.5×奥行35.5×高さ50cm
重量(約)
2.4kg
材質
(本体)天然木・ウレタン塗装
生産国
ベトナム
内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50589299TS-G3535T NA
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥290/税込¥319
沖縄地方1¥1,350/税込¥1,485
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする