曜日別特売

ホットマグネットスターラー RCT basic

ホットマグネットスターラー RCT basic - IKA

最大20L(H2O)の撹拌作業に適しており、最高310℃のプレート温度に達します。
外部温度センサー(PT 1000.60付属品)の接続オプションを使用すると、試料の温度を直接測定し、制御することができます。
アルミニウム加熱プレートの完全な絶縁、メンテナンスフリーのECモーター、電子スイッチを採用し、優れたエネルギー効率実現と撹拌操作中自己発熱を低減し、よりサステナブルなラボの実現に貢献します。

仕様撹拌箇所:1、天板撹拌熱(室温22℃/1時間):+13K、加熱温度範囲:室温+デバイスの発熱‐310℃、加熱コントロール:ターニングノブ、センサー浸水感知機能(Error5):あり、測定温度範囲 PT1000:‐20~310℃、回転数誤差(無負荷、定格電圧、@1500rpm):±2%、加熱率(1L、H2O in H1500):6.5K/min、加熱天板の温調精度(@100℃):±5K付属品撹拌子 30mm、撹拌子 40mm、温度センサー PT 1000.60、Screw driver質量(kg)2.4回転数(min-1[r.p.m])範囲:50~1500、精度:10安全装置最小値:50~360℃温度表示LED材質(プレート)アルミニウムアロイ回転方向撹拌子(mm)20~80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×270×85設定温度範囲0~310℃(天板の設定温度単位:1K)許容周囲温度(℃)5~40回転数表示方式LED回転数制御方式ターニングノブモーター入力(W)9保護クラスDIN EN 60529基準保護クラス:IP42許容湿度(%)80インターフェイスRS 232インターフェイス:あり、USB インターフェイス:ありプレート寸法(Φmm)135コネクタ仕様温度センサー用取付コネクター:PT1000, ETS-D5, ETS-D6処理量(L)最大20(対H2O)加熱能力(W)600内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
505875060025006053
158,000
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする