曜日別特売

超硬SUS用防振ミル ショート

超硬SUS用防振ミル ショート - 岡崎精工

ステンレス鋼などの難削材加工に適した新刃型およびコーテイングを採用!ステンレス加工独特の加工音を抑制。周速80m/min以上の条件下で威力を発揮。

用途難削材加工材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃(不等分割)表面処理OKハードコート適合材ステンレス鋼(SUS304、316)、一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼(SS400,S55C,SCM,SK,SKD)、鋳鉄(FC/FCD)ねじれ角(°)右:40内容量1本
関連資料:カタログ(1.41MB)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50590349HPSUS4SH03045763
3,000
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
50590358HPSUS4SH040451064
3,000
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
50590367HPSUS4SH050501265
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
50590376HPSUS4SH060501566
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
50590385HPSUS4SH070601787
6,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
50590394HPSUS4SH080602088
6,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
50590410HPSUS4SH0907022109
9,000
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
50590419HPSUS4SH10070251010
9,000
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
50590428HPSUS4SH11075271211
12,000
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
50590437HPSUS4SH12075301212
12,000
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
50590446HPSUS4SH16090361616
23,700
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
50590455HPSUS4SH200105452020
40,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする