曜日別特売

純正オーディオ良音キット

純正オーディオ良音キット - Beat-Sonic

ミツビシ デリカD:5[H31/02-]オリジナル10.1型ナビゲーション<6スピーカー>
高性能なDSP搭載アンプで音をリアルに再現。目の前で演奏しているような臨場感を味わえます。

仕様【全高調波歪率】0.0001、(アンプ部)【最大出力】45Wx4/4Ω(14.4V)、【適合インピーダンス】4Ω、【クラス】AB質量(g)900長さ(m)【車両接続用ハーネス】約2出力【スピーカー】4ch、【RCA(出力電圧)】6ch(2.2Vp-p)、【同軸デジタル/光デジタル】なし、【リモートアウト】DC12V電源DC12V(マイナスアース)電源電圧10V-15V対応OSWindows7、8、10、11出力電流(A)(リモート)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45入力【ハイレベル】4ch、【RCA(AUX)/同軸デジタル/光デジタル/外部デジタル/Bluetooth/Wi-Fi】なし周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB)消費電流(A)(最大)15、(無信号時)0.35S/N比105dBヒューズ250V、15A、Φ5.2×30mm(車両接続用ケーブルに付随)出力端子(外部アンプ用リモート)12V内容量1台
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50596335DSP-D101
52,800
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする