2カメラドライブレコーダー

2カメラドライブレコーダー - JVCケンウッド2カメラドライブレコーダー - JVCケンウッド

いつでも鮮明、高画質。
業界トップクラスの明るさ、「F1.8明るいレンズ」を採用
前後2カメラに「HDR」「F1.8の明るい広視野角レンズ」搭載。
トンネル出入り口の白とび、黒つぶれを低減。前後2カメラに「HDR機能」を搭載
高精細フルハイビジョンカメラを採用(リアカメラ)
DRV-MR480は、前方+後方同時録画。
SDカードの定期的なフォーマットが不要「SDカードメンテナンスフリー」
最大容量128GBまで「大容量microSDカード対応」
高耐久で信頼性が向上「3D NAND型32GB microSDカード」付属
いざという時のための3つの録画機能「常時録画・イベント記録・手動録画」
テレビ放送への電波干渉を抑える 「地デジ干渉対策」
万一の時のための大事な情報(時間/位置情報)を記録「GPS搭載」
LED信号機の無点灯記録を防ぐ 「LED信号機対応」
前後2つの映像をすばやく切り替え 「画面切替機能」搭載
安心のファイル破損防止「スーパーキャパシター」搭載

用途
前後撮影対応
2カメラドライブレコーダー
仕様【測位衛星】GPS / QZSS(準天頂衛星)/GLONASS、【Gセンサー】イベント記録設定:6段階/ 駐車録画設定:3段階付属品車外後方撮影用カメラ(ブラケット付)/メインユニット用取付ブラケット(両面テープ付)/シガープラグコード(約3.5m)/microSDカード(32GB付属)/車外後方撮影用カメラケーブル(9.0m)質量(g)【フロント】72(microSDHCカード含む)【リアカメラ】26電源電圧DC5.0V(12/24V車両用シガープラグコード付属)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【フロント】60.8×54.2×33.1(ブラケット取り付け時高さ:最大74.5)【リアカメラ】60×25×28.6(ブラケット取り付け時高さ:最大53)消費電流(mA)355(900)撮像素子1/2.7型 カラーCMOSセンサーF値F1.8画角【最大】(フロントカメラ)水平:約122°/垂直:約63°/対角:約150°、(リアカメラ)水平:約126° / 垂直:約63° / 対角:約150°動作温度範囲(℃)-10~+60モニターサイズ2.0型フルカラーTFT液晶内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50596430DRV-MR480
27,090
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする