セルヴァン
毛布でつくった暖かメンズベスト
毛布でつくった優しい肌触りの暖かメンズべスト。腰にカイロポケットが付いて寒い冬に大活躍!
用途
シンプルなデザインでお家や外出時にもとても便利!秋口はTシャツなどの上から軽く羽織り、寒い冬にはジャケットやコートの中にも重ね着として使えます。カイロポケット(腰部分)が付いており腰から体全体を温める事が出来るのでアウトドアなどにも活躍します。パジャマの上から軽く羽織ったり、こたつに入って背中が寒い時などお家時間にもぴったりです。毛布に使用している優しい肌触りの生地を使った暖かベスト。両脇ポケット、ファスナー付き胸ポケット、内腰部分カイロポケット仕様。フロントファスナーで着脱簡単。
材質
身生地:ポリエステル100% 衿・胸ポケット部分:ナイロン100%
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
色
カーキ
ブラック
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
身長(cm)
チェスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50596570
050031202
カーキ
165~175
88~96
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
50596579
050031203
カーキ
175~185
96~104
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
50596588
050031204
カーキ
175~185
104~112
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
50596597
050032702
ブラック
165~175
88~96
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
50596606
050032703
ブラック
175~185
96~104
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
50596615
050032704
ブラック
175~185
104~112
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください